Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075433366 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 4.5W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 54mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233747
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075433366
EAN/GTIN:
     4058075433366
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
OSRAM 4058075433366 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 4.5W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 54mm 1St.

OSRAM LED-Reflektorlampe, Warm White (2700 K), Sockel GU10, Dimmbar, ersetzt Reflektorlampen mit 50 W, 4,50 W, LED SUPERSTAR PAR16 GLOWdim

LED-Reflektorlampen PAR16 mit GLOWdim-Effekt. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Dimmen ändert die Lichtfarbe von Warm White (2.700 K) auf Extra Warm White (2.000 K). Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ? 80. Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch "/dim"). Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Sorgt beim Herunterdimmen für besonders warmes Licht. Steuerbar direkt über Standard-Dimmer, keine Fernbedienung erforderlich. Einfache Kombination mit anderen GLOWdim-Produkten in einer Anwendung. Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Anwendungsgebiete: Gastgewerbe. Historische Gebäude. Wohnräume. Schiffsbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Kategorie: LED
Sockel: GU10
Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm
Ausführung: klar
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 25.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 50 mm
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +40 °C
Farbkennung: 827
Min. Temperatur: -20 °C
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Leistung (Details): 4.5 W
Länge (Tiefe): 54 mm
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Produkt-Art: LED
Bauform: Reflektor
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 4058075433366
EAN: 4058075433366
Modell: 4058075433366 (SST PAR 16 50 36° 4.5 W/2700K GU10)
Hersteller: OSRAM

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, leuchtmittel mit reflektor 3000k led, leuchtmittel gu10, leds mit stecksockel dimmbar, 4058075433366, OSRAM, SST PAR 16 50 36° 4.5 W/2700K GU10, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,03*
Lager 1039
86
€ 6,99*
ab € 10,52*
€ 15,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.