Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075436909 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 4.8W = 40W Warmweiß (Ø x L) 45mm x 77mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233767
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075436909
EAN/GTIN:
     4058075436909
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
OSRAM 4058075436909 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 4.8W = 40W Warmweiß (Ø x L) 45mm x 77mm 1St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Dimmbar, Warm White (2700 K), ersetzt Glühlampen mit 40 W, 5,00 W, LED Retrofit CLASSIC P DIM

Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Dimmbar Quecksilberfreie Lampen. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Energieeffizienzklasse: A++. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glühlampe. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Entspr. Leistung: 40 W
Ausführung: matt
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 45 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 77 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Produkt-Art: LED
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Leistung (Details): 4.8 W
Farbkennung: 827
Bauform: Glühlampenform
Max. Temperatur: +40 °C
Ersatz für: 40 W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 4058075436909
EAN: 4058075436909
Modell: 4058075436909 (LED Retrofit CLASSIC P DIM 40 5 W/2700K E27)
Hersteller: OSRAM

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 8,95*
ab € 3,58334*
€ 5,33*
1
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,35*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 8,12*
€ 11,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.