Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075125926 LED EEK F (A - G) E14 Reflektor 2.6W = 40W Warmweiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233920
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075125926
EAN/GTIN:
     4058075125926
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
OSRAM 4058075125926 LED EEK F (A - G) E14 Reflektor 2.6W = 40W Warmweiß 1St.

OSRAM LED-Reflektorlampe, Warm White (2700 K), Sockel E14, ersetzt Reflektorlampen mit 40 W, 2,60 W, LED STAR R50

LED-Reflektorlampen R50 mit Retrofit-Schraubsockel. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Alternative zu Halogenlampen. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Ersatz von Halogenlampen dank kompaktem Design. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Vitrinen und Schaufenster. Museen, Galerien. Ausstellungsräume. Gastgewerbe. Wohnräume. Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Kategorie: LED
Sockel: E14
Lichtstrom pro Lichtquelle: 210 lm
Entspr. Leistung: 40 W
Ausführung: matt
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Inhalt: 1 St.
Bauform: Reflektor
Produkt-Art: LED
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Leistung (Details): 2.6 W
Farbkennung: 827
Max. Temperatur: +40 °C
Ersatz für: 40 W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Min. Temperatur: -20 °C
Abstrahlwinkel: 36 °
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 4058075125926
EAN: 4058075125926
Modell: 4058075125926 (LED STAR R50 40 36° 2.6 W/2700K E14)
Hersteller: OSRAM

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,74*
Lager 1039
47
€ 6,99*
ab € 8,65*
€ 12,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.