Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075445970 LED EEK G (A - G) GU10 Reflektor 4.2W RGBW (Ø x L) 50mm x 56mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233933
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075445970
EAN/GTIN:
     4058075445970
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
OSRAM 4058075445970 LED EEK G (A - G) GU10 Reflektor 4.2W RGBW (Ø x L) 50mm x 56mm 1St.

OSRAM LED-Reflektorlampe, Warm White (2700 K), Sockel GU10, Dimmbar, ersetzt Reflektorlampen mit 25 W, 4,50 W, LED Retrofit RGBW lamps with remote control

Consumer LED-RGBW-Lampen mit Fernbedienung. Produkteigenschaften: Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Ermöglicht die Steuerung von Farben, Sättigung und Dim-Stufe. Großer Bereich einstellbarer Lichtfarben inclusive Weiß. Vier dynamische Effekte: Flash, Strobe, Smooth, Mode. Produktvorteile: Einfache Installation. Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen Glühlampen. Individuelle Steuerung. Weder App noch Smartphone zur Steuerung der Lampe nötig. Komfortable und intuitive Infrarot-Fernbedienung. Schalten, Dimmen in 4 Stufen und Farbeinstellung per Knopfdruck. Color Loops für dynamische Farbwechsel. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt.

Fernedienung

Kategorie: LED
Sockel: GU10
Lichtstrom pro Lichtquelle: 250 lm
Ausführung: matt
Leuchtfarbe: RGBW
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 25.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 50 mm
Inhalt: 1 St.
Farbkennung: 827
Leistung (Details): 4.2 W
Min. Temperatur: -20 °C
Bauform: Reflektor
Produkt-Art: LED
Gewicht: 28 g
Länge (Tiefe): 56 mm
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Max. Temperatur: +40 °C
Energieverbrauch: 4.2 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse: G
Energieeffizienzklasse: A
Hersteller-Nr.: 4058075445970
EAN: 4058075445970
Energieverbrauch: 4.2 kWh/1000h
Hersteller: OSRAM
Modell: 4058075445970 (PAR16 25 120° 4.2 W/2700K GU10 FR)

Lieferumfang:

Li-Metall-Knopfzellenbatterie

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 5,19*
€ 5,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 6,69*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 6,92*
1
€ 5,00*
ab € 4,71*
€ 6,94*
Lager 1039
14
1
€ 6,99*
ab € 11,28*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.