Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075435476 LED EEK E (A - G) E14 Glühlampenform 4W Warmweiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233975
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     A677942
EAN/GTIN:
     4058075435476
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
OSRAM 4058075435476 LED EEK E (A - G) E14 Glühlampenform 4W Warmweiß 1St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E14, Dimmbar, Tunable Warm White (2200…2700 K), ersetzt Glühlampen mit 40 W, 4,50 W, Klar, LED SUPERSTAR CLASSIC P GLOWdim

LED-Lampen mit GLOWdim-Effekt, klassische Miniballform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Dimmen ändert die Lichtfarbe von Warm White (2.700 K) auf Extra Warm White (2.000 K). Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ? 80. Dimmbar Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Sorgt beim Herunterdimmen für besonders warmes Licht. Steuerbar direkt über Standard-Dimmer, keine Fernbedienung erforderlich. Einfache Kombination mit anderen GLOWdim-Produkten in einer Anwendung. Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Anwendungsgebiete: Gastgewerbe. Historische Gebäude. Wohnräume. Schiffsbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65).

Kategorie: LED
Sockel: E14
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Ausführung: klar
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 24 g
Bauform: Glühlampenform
Produkt-Art: LED
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Leistung (Details): 4 W
Farbkennung: 827
Max. Temperatur: +40 °C
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Länge (Tiefe): 107 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: 4 kWh/1000h
Hersteller-Nr.: 4058075435476
EAN: 4058075435476
Modell: 4058075435476 (LED SUPERSTAR CLASSIC P GLOWdim 40 4.5 W/2700K E14)
Hersteller: OSRAM
Energieverbrauch: 4 kWh/1000h

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 6,40*
3 Tage
6
1
€ 7,50*
ab € 4,34*
€ 6,48*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 7,63*
4
€ 5,95*
ab € 6,48*
€ 9,29*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 12,57*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.