Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075435537 LED EEK E (A - G) E27 Glühlampenform 6.5W Warmweiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233977
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075435537
EAN/GTIN:
     4058075435537
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
OSRAM 4058075435537 LED EEK E (A - G) E27 Glühlampenform 6.5W Warmweiß 1St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Dimmbar, Tunable Warm White (2200…2700 K), ersetzt Glühlampen mit 60 W, 7,00 W, Klar, LED Retrofit CLASSIC A GLOWdim

LED-Lampen mit GLOWdim-Effekt, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Dimmen ändert die Lichtfarbe von Warm White (2.700 K) auf Extra Warm White (1.700 K). Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ? 80. Dimmbar Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Sorgt beim Herunterdimmen für besonders warmes Licht. Steuerbar direkt über Standard-Dimmer, keine Fernbedienung erforderlich. Klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Geringer Energieverbrauch. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Gastgewerbe. Historische Gebäude. Wohnräume. Schiffsbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65).

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm
Ausführung: klar
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Inhalt: 1 St.
Farbkennung: 827
Leistung (Details): 6.5 W
Min. Temperatur: -20 °C
Bauform: Glühlampenform
Produkt-Art: LED
Länge (Tiefe): 114 mm
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Max. Temperatur: +40 °C
Energieeffizienzklasse: E
Hersteller-Nr.: 4058075435537
EAN: 4058075435537
Hersteller: OSRAM
Modell: 4058075435537 (LED Retrofit CLASSIC A GLOWdim 60 CL 7 W/2700K E27)

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 5,70*
€ 5,70*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 6,84*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 4,67*
€ 6,86*
1
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 6,90*
Lager 1039
99
1
€ 6,99*
ab € 9,20*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.