Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075433823 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 14W = 100W Warmweiß (Ø x L) 60mm x 115mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233980
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075433823
EAN/GTIN:
     4058075433823
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
OSRAM 4058075433823 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 14W = 100W Warmweiß (Ø x L) 60mm x 115mm 1St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Dimmbar, Warm White (2700 K), ersetzt Glühlampen mit 100 W, 14W, LED SUPERSTAR CLASSIC A

Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: 80; konstanter Farbort. Hohe Farbkonsistenz: 6 SDCM (Schwellwerteinheit). Dimmbar Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Geringer Energieverbrauch. Hohe Farbkonsistenz dank engem Binning. Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 1521 lm
Entspr. Leistung: 100 W
Ausführung: matt
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 25.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 60 mm
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 55 g
Bauform: Glühlampenform
Produkt-Art: LED
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Leistung (Details): 14 W
Farbkennung: 827
Max. Temperatur: +40 °C
Ersatz für: 100 W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Länge (Tiefe): 115 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Energieeffizienzklasse: F
Energieverbrauch: 14 kWh/1000h
Hersteller-Nr.: 4058075433823
EAN: 4058075433823
Modell: 4058075433823 (LED SUPERSTAR CLASSIC A 100 13 W/2700K E27)
Hersteller: OSRAM
Energieverbrauch: 14 kWh/1000h

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 8,86*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 11,19*
€ 16,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.