Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075436848 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 2.8W = 25W Warmweiß (Ø x L) 45mm x 77mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910234073
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075436848
EAN/GTIN:
     4058075436848
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
OSRAM 4058075436848 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 2.8W = 25W Warmweiß (Ø x L) 45mm x 77mm 1St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Dimmbar, Warm White (2700 K), ersetzt Glühlampen mit 25 W, 2,80 W, LED Retrofit CLASSIC P DIM

Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Dimmbar Quecksilberfreie Lampen. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Energieeffizienzklasse: A++. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glühlampe. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 250 lm
Entspr. Leistung: 25 W
Ausführung: klar
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 45 mm
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -20 °C
Produkt-Art: LED
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Leistung (Details): 2.8 W
Farbkennung: 827
Bauform: Glühlampenform
Max. Temperatur: +40 °C
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Länge (Tiefe): 77 mm
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 4058075436848
EAN: 4058075436848
Modell: 4058075436848 (LED Retrofit CLASSIC P DIM 25 2.8 W/2700K E27)
Hersteller: OSRAM

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,56*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 6,93*
€ 10,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.