Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075434127 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 1.5W = 15W Warmweiß (Ø x L) 45mm x 77mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910234098
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075434127
EAN/GTIN:
     4058075434127
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
OSRAM 4058075434127 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 1.5W = 15W Warmweiß (Ø x L) 45mm x 77mm 1St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Warm White (2700 K), ersetzt Glühlampen mit 15 W, 1,50 W, Klar, LED Retrofit CLASSIC P

LED-Lampen, klassische Miniballform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Anwendungen im Haushalt.

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 136 lm
Entspr. Leistung: 15 W
Ausführung: matt
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 45 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: LED
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Bauform: Glühlampenform
Leistung (Details): 1.5 W
Farbkennung: 827
Max. Temperatur: +40 °C
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Länge (Tiefe): 77 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 4058075434127
EAN: 4058075434127
Modell: 4058075434127 (LED Retrofit CLASSIC P 15 FR 1.5 W/2700K E27)
Hersteller: OSRAM

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,75*
Lager 1039
93
€ 6,99*
ab € 4,59*
€ 6,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.