Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075430853 LED EEK F (A - G) E14 Kerzenform 4.9W Warmweiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910234164
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075430853
EAN/GTIN:
     4058075430853
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
OSRAM 4058075430853 LED EEK F (A - G) E14 Kerzenform 4.9W Warmweiß 1St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E14, Dimmbar, Warm White (2700 K), ersetzt Glühlampen mit 40 W, 5,50 W, LED Retrofit RGBW lamps with remote control

Consumer LED-RGBW-Lampen mit Fernbedienung. Produkteigenschaften: Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Ermöglicht die Steuerung von Farben, Sättigung und Dim-Stufe. Großer Bereich einstellbarer Lichtfarben inclusive Weiß. Vier dynamische Effekte: Flash, Strobe, Smooth, Mode. Produktvorteile: Einfache Installation. Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen Glühlampen. Individuelle Steuerung. Weder App noch Smartphone zur Steuerung der Lampe nötig. Komfortable und intuitive Infrarot-Fernbedienung. Schalten, Dimmen in 4 Stufen und Farbeinstellung per Knopfdruck. Color Loops für dynamische Farbwechsel. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt.

Li-Metall-Knopfzellenbatterie

Kategorie: LED
Sockel: E14
Energieeffizienzklasse: F
Inhalt: 1 St.
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Ausführung: matt
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 25.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Produkt-Art: LED
Bauform: Kerzenform
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Leistung (Details): 4.9 W
Farbkennung: 827
Max. Temperatur: +40 °C
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Gewicht: 25 g
Länge (Tiefe): 107 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Hersteller-Nr.: 4058075430853
EAN: 4058075430853
Modell: 4058075430853 (LED Retrofit RGBW lamps with remote control 5.5 W/2700K E14 FR)
Hersteller: OSRAM

Lieferumfang:

Li-Metall-Knopfzellenbatterie

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 8,21*
11 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 8,58*
1
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 8,58*
3 Tage
7
1
€ 7,50*
ab € 7,04*
€ 9,78*
Lager 1039
6
1
€ 6,99*
ab € 11,67*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.