Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075435148 LED EEK E (A - G) E27 Glühlampenform 4W = 40W Kaltweiß (Ø x L) 45mm x 77mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910234171
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075435148
EAN/GTIN:
     4058075435148
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
OSRAM 4058075435148 LED EEK E (A - G) E27 Glühlampenform 4W = 40W Kaltweiß (Ø x L) 45mm x 77mm 1St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Cool White (4000 K), ersetzt Glühlampen mit 40 W, 4,00 W, LED Retrofit CLASSIC P

LED-Lampen, klassische Miniballform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Anwendungen im Haushalt.

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Entspr. Leistung: 40 W
Ausführung: klar
Leuchtfarbe: Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Lichtfarben-Bereich: 4000 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 45 mm
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -20 °C
Produkt-Art: LED
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Leistung (Details): 4 W
Farbkennung: 840
Bauform: Glühlampenform
Max. Temperatur: +40 °C
Ersatz für: 40 W
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Länge (Tiefe): 77 mm
Energieeffizienzklasse: E
Hersteller-Nr.: 4058075435148
EAN: 4058075435148
Modell: 4058075435148 (LED Retrofit CLASSIC P 40 4 W/4000K E27)
Hersteller: OSRAM

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.