Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThoMar Airdry classic +30% Luftentfeuchter (L x B x H) 36 x 15 x 4cm Lkw, SUV, Van, Bus, Pkw, Wohnmobile Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThoMar
ThoMar
Artikel-Nr.:
     1039H-940910235210
Hersteller:
     ThoMar
Herst.-Nr.:
     604200
EAN/GTIN:
     4037433642008
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
ThoMar Airdry classic +30% Luftentfeuchter (L x B x H) 36 x 15 x 4cm Lkw, SUV, Van, Bus, Pkw, Wohnmobile Anthrazit

Macht die Scheiben frei
Naturgranulat
Wirkungsdauer bis zu 4 Monate
Wiederverwendbar
Material Vliesoberseite
Antirutschhemmende Folienunterseite

Air Dry macht die Scheiben frei - gerade in der nassen Jahreszeit. Air Dry wurde speziell für den Einsatz in Fahrzeugen entwickelt. Er zieht die Feuchtigkeit wie ein Magnet aus der Raumluft. Seine dezente, anthrazit-schwarze, schlanke Kissenform fügt sich optimal in die Innenausstattung ein. Das natürliche Speichergranulat ist dabei besonders saugstark. Der Beutel besteht aus einer Vliesoberseite, die fühlbar feucht wird und einer Folienunterseite, die eine Feuchtigkeitsübertragung nach unten verhindert.

Gewicht: 1 kg
Anwendungsempfehlung: Lkw + SUV + Van + Bus + Pkw + Wohnmobile
Inhalt: 1 St.
Höhe: 4 cm
Duft-Note: Neutral
Breite: 15 cm
Herstellerfarbe: Anthrazit
Feuchtigkeitsaufnahme: 800 ml
Kategorie: Luftentfeuchter
Signalwort: Achtung
Produkt-Art: Luftentfeuchter
Ausführung: Luftentfeucher
Länge (Tiefe): 36 cm
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 604200
EAN: 4037433642008

Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, luftentfeuchter thomar, entfeuchtungsgerät, 4037433642008, ThoMar, 604200, Airdry classic +30%, AirDry
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 13,19*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 13,14*
€ 18,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.