Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 628816000 Filtereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo
Metabo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910235912
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628816000
EAN/GTIN:
     4007430273901
Suchbegriffe:
4007430273901
Metabo
628816000
Metabo 628816000 Filtereinsatz

Zum Anschluss an die Saugleitung aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten
Filter schützt die Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel
Gehäuse und Deckel aus schlagfestem Polypropylen
Anschlüsse mit Messing-Innengewinde
Temperaturbeständig von 0 bis 60°C
Lieferung einschließlich waschbarem Filtereinsatz mit Nylongewebe 80 my, gegen feinsten Sand und Feststoffe
Gartenpumpen und Hauswasserautomaten, benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe

Kategorie: Filtereinsatz
Höhe: 190 mm
Produkt-Art: Filtereinsatz
Hersteller-Nr.: 628816000
EAN: 4007430273901
Arbeitsdruck: 8 bar
Berstdruck: 28 bar
Durchmesser: 120 mm
Wasserdurchfluss: 6200 l/h

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 34,50*
€ 47,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,26*
€ 48,12*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,77*
€ 48,53*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,20*
€ 50,09*
Lager 1039
1
1
€ 6,99*
ab € 58,81*
€ 72,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.