Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 2-Gang-Bohrmaschine 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo
Metabo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910236472
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600383000
EAN/GTIN:
     4007430261991
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Metabo 2-Gang-Bohrmaschine 600W

Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
Zweiganggetriebe mit großem Drehzahlbereich für vielseitige Bohrarbeiten bis Ø 13 mm in Stahl
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Rechts-Linkslauf
Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
Futuro Top Schnellspannbohrfutter: automatisches Nachspannen beim Bohren für exakte Bohrergebnisse
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Kategorie: Bohrmaschine
Ausgangsleistung: 290 W
Leerlaufdrehzahl: 0 - 2500 U/min
Last-Drehzahl: 1500 U/min
Getriebe-Art: 2-Gang
Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 13 mm
Kabellänge: 4.00 m
Spannhals-Ø: 43 mm
Gewicht: 1.9 kg
Max. Drehmoment: 31 Nm
Leistung (Details): 600 W
Produkt-Art: Bohrmaschine
Hersteller-Nr.: 600383000
EAN: 4007430261991
Bohren Metall: 2.5 m/s²
Bohr-Ø Stahl: 13 / 8 mm
Bohr-Ø Weichholz: 37 / 27 mm
Bohrspindel mit Innensechskant: 6.35 mm
Bohrspindelgewinde: 1/2 "" - 20 UNF
Leerlaufdrehzahl: 0 - 750 U/ 0 - 2500 U/min
Schalldruckpegel: 82 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A)

Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter Futuro Top
Zusatzhandgriff
Maulschlüssel

Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, 4007430261991, Metabo, 600383000, Bohr-Maschinen, bohrmaschiene, elektrische bohrmaschine
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,49*
€ 339,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,44*
€ 340,16*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 305,63*
€ 342,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,80*
€ 351,87*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 364,79*
€ 404,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,80*
€ 481,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,14*
€ 471,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,41*
€ 450,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,20*
€ 444,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,79*
€ 434,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.