Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 7.62mm 1845881 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910236686
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1845881
EAN/GTIN:
     4046356979689
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact buchsengehäuse 5 po...
Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 7.62mm 1845881 50St.

Inhalt: 50 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 5

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Kategorie: Buchsengehäuse-Kabel
Bauform: Buchse
RM: 7.62 mm
Besonderheiten: mit Zughülse
Polzahl Gesamt: 5
Nennstrom: 41 A
Inhalt: 50 St.
max. Querschnitt: 10 mm²
Abisolierlänge (max.): 10 mm
Max. Temperatur: +100 °C
Breite: 38.05 mm
Höhe: 19.7 mm
min. Querschnitt: 0.2 mm²
Anzahl Reihen: 1
Isolationsmaterial: PA
Min. Temperatur: -40 °C
Farbe: grün
Typ: PC 5/ 5-ST1-7,62 S
AWG min.: 24
Kontaktmaterial: Cu-Legierung, verzinnt
Kategorie: Leiterplattensteckverbinder
Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel
Herst.-Teilenr.: 1845881
AWG max.: 10
Herstellerfarbe: Grün
Länge (Tiefe): 35.25 mm
Nennspannung: 1000 V
Temperaturbereich: -40 - +100 °C
Anschluss: Schrauben
Gewinde-Maß: M3
Hersteller-Nr.: 1845881
EAN: 4046356979689
Anzahl der Anschlüsse: 5
Nennquerschnitt: 6 mm²
Isolierstoffgruppe: I
Bemessungsstoßspannung (III/3): 8 kV
Stecksystem: POWER COMBICON 5
Verriegelung: ohne
Anzahl der Potenziale: 5
Bauhöhe (Höhe ohne Lötpin): 19,7 mm
Umgebungstemperatur (Montage): -5 °C ... 100 °C
Steckkraft je Pol ca.: 8 N
Ziehkraft je Pol ca.: 4 N
Steckzyklen: 50

Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, buchsengehäuse 5-polig, 4046356979689, Phoenix Contact, 1845881, PC 5/ 5-ST1-7, 62 S
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 207,92*
€ 256,93*
Lager 1039
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 447,73*
€ 527,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 527,17*
€ 627,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 520,84*
€ 619,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 492,05*
€ 585,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 479,33*
€ 570,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 447,73*
€ 532,80
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 8,9546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.