Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2403335 SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011 Generatoranschlusskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910237061
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     A704192
EAN/GTIN:
     4055626369099
Suchbegriffe:
4055626369099
Phoenix Contact
2403335
SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011
Phoenix Contact 2403335 SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011 Generatoranschlusskasten

Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439.

Kategorie: Generatoranschlusskasten
Systemspannung: 1000 V
Breite: 254 mm
Höhe: 180 mm
Länge (Tiefe): 111 mm
Produkt-Art: Generatoranschlusskasten
Kategorie: Generatoranschlusskasten
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 2403335
EAN: 4055626369099
Schutzart: IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb): -20 °C - +55 °C
Material Deckel/Tür: Polycarbonat (transparent)
Anzahl der String-Eingänge: 4
Strom je String: 10 A
Anzahl der Ausgänge: 1 (je MPP-Tracker)
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 1
Art der Kabeleinführung: SUNCLIX
Leitungsquerschnitt String-Eingang: 2.5 mm² - 6 mm²
Leitungsquerschnitt Ausgang: 2.5 mm² - 6 mm²

Weitere Suchbegriffe: Solar Installation, Solar zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 232,18*
€ 263,91*
Frei Haus
ab € 235,49*
€ 266,40*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,98*
€ 270,01*
Frei Haus
ab € 244,65*
€ 276,55*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,43*
€ 493,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,77*
€ 587,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,98*
€ 584,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,84*
€ 542,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,42*
€ 515,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,43*
€ 490,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2801162
ab € 32,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1079531
ab € 21,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1030650
ab € 29,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1030649
ab € 29,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 313,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.