Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Splinte 2,5 X 40 Stahl verzinkt 40mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910237820
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A711291
EAN/GTIN:
     4009146148849
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
SWG Splinte 2,5 X 40 Stahl verzinkt 40mm 100St.

Entspricht DIN 94, Splinte dürfen nur einmal verwendet werden!, Stahl verzinkt, Karton

Länge (Tiefe): 40 mm
Inhalt: 100 St.
EAN: 4009146148849

Lieferumfang:

100 St. Splinte Vz Din 94 2,5 X 40

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 4,03*
€ 5,77*
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,29*
Lager 1039
27
€ 6,99*
ab € 18,27*
€ 24,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,95*
€ 29,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1827* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.