Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Kotflügelscheibe 14mm 40mm Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910237996
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A712461
EAN/GTIN:
     4009155649986
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
SWG Kotflügelscheibe 14mm 40mm Stahl verzinkt 100St.

Passend für metrische Schrauben M14, Stahl verzinkt, Karton

Kategorie: Kotflügelscheibe
Gewinde-Maß: M14
Außen-Ø: 40 mm
Produkt-Art: Kotflügelscheibe
Innen-Ø: 14 mm
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Inhalt: 100 St.
EAN: 4009155649986

Lieferumfang:

100 St. Kotfluegelscheiben Vz 14 X 40

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,58*
€ 75,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,13*
€ 75,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,37*
€ 71,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,49*
€ 69,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,79*
€ 68,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,72*
€ 57,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.