Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Kotflügelscheibe 8.4mm 30mm Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238014
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A712601
EAN/GTIN:
     4009155632483
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
SWG Kotflügelscheibe 8.4mm 30mm Stahl verzinkt 100St.

Passend für metrische Schrauben M8, Stahl verzinkt, Karton

Kategorie: Kotflügelscheibe
Innen-Ø: 8.4 mm
Gewinde-Maß: M8
Außen-Ø: 30 mm
Inhalt: 100 St.
Produkt-Art: Kotflügelscheibe
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
EAN: 4009155632483

Lieferumfang:

100 St. Kotfluegelscheiben Vz 8 X 30

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 10,53*
4 Tage
278
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 12,36*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 19,82*
€ 26,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.