Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Kotflügelscheibe 18mm 50mm Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238026
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A712671
EAN/GTIN:
     4009155650005
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
SWG Kotflügelscheibe 18mm 50mm Stahl verzinkt 100St.

Passend für metrische Schrauben M18, Stahl verzinkt, Karton

Außen-Ø: 50 mm
Kategorie: Kotflügelscheibe
Inhalt: 100 St.
Gewinde-Maß: M18
Produkt-Art: Kotflügelscheibe
Innen-Ø: 18 mm
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
EAN: 4009155650005

Lieferumfang:

100 St. Kotfluegelscheiben Vz 18 X 50

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
Frei Haus
ab € 42,06*
€ 56,75*
Lager 1039
42
Frei Haus
ab € 86,67*
€ 109,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,16*
€ 129,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,91*
€ 128,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,67*
€ 123,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,66*
€ 120,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 96,85*
€ 115,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 86,67*
€ 103,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.