Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Schlüsselringe 68455230 VN16mm Silber 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238148
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     68455230
EAN/GTIN:
     4009155747361
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring
SWG Schlüsselringe 68455230 VN16mm Silber 50St.

Montagefreundliche Ausführung. Stahl vernickelt, Kunststoff-Dose

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Produkt-Art: Schlüsselringe
Kategorie: Schlüsselringe
Inhalt: 50 St.
Herstellerfarbe: Silber
Material: Stahl
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 68455230
EAN: 4009155747361

Lieferumfang:

50 St. Schluesselringe Vn 16 mm

Weitere Suchbegriffe: SWG, 68455230, VN16mm, Schlüsselzubehör, Schlüsselorganisation, Schlüssekmanagement
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,04*
€ 7,57*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 7,58*
Lager 1039
46
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 15,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.