Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Justierschraube 6mm 80mm T-Profil Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238179
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A715211
EAN/GTIN:
     4009155738512
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
justierschraube 6x80
SWG Justierschraube 6mm 80mm T-Profil Stahl verzinkt 100St.

TX- Antrieb (TX 25)
Kleiner Senkkopf mit Fräsrippen
Unterkopfrillen
Schneidkerbe
Gleitbeschichtung
Hochwertige Kartonage
Qualitätsetikett

Holz / Holz, Senkkopf, Antrieb TX 25, Stahl verzinkt, Karton

Länge (Tiefe): 80 mm
Inhalt: 100 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Kategorie: Justierschraube
Kopfform: Senkkopf
Produkt-Art: Justierschraube
Antrieb: T-Profil
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
EAN: 4009155738512

Lieferumfang:

100 St. Justschr.Holz/HolzTx 25 6 X 80

Weitere Suchbegriffe: abstandsschraube, swg justierschraube, SWG
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,43*
3 Tage
445
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 24,96*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,55*
€ 43,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,25*
€ 51,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,20*
€ 51,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,21*
€ 47,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,00*
€ 46,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.