Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Flachrundkopfschrauben M12 80mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238532
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A719221
EAN/GTIN:
     4009155721521
Suchbegriffe:
SWG
SWG Flachrundkopfschrauben M12 80mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 25St.

Flachrundkopf, entspricht DIN 603, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

Produkt-Art: Flachrundkopfschrauben
DIN-Norm: DIN 603
Länge (Tiefe): 80 mm
Material: Stahl
Antrieb: Außensechskant
Gewinde-Maß: M12
Kategorie: Flachrundkopfschrauben
Inhalt: 25 St.
Material-Eigenschaft: verzinkt
EAN: 4009155721521

Lieferumfang:

25 St. Flachrund-Kopf Vz M.Mu. Din 603 12 X 80

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 24,83*
€ 35,02*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 44,63*
€ 58,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,86*
€ 70,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,53*
€ 69,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,50*
€ 66,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,54*
€ 63,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,12*
€ 60,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,63*
€ 53,11
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.