Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Spanplattenschrauben 5mm 120mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238778
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A721171
EAN/GTIN:
     4009155698847
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 5,0x12...
SWG Spanplattenschrauben 5mm 120mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 100St.

Senkkopf, Antrieb PZ 2, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

Produkt-Art: Spanplattenschrauben
Material: Stahl
Kategorie: Spanplattenschrauben
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Material-Eigenschaft: verzinkt
Inhalt: 100 St.
Länge (Tiefe): 120 mm
Antrieb: Kreuzschlitz Pozidriv
EAN: 4009155698847

Lieferumfang:

100 St. Uni-Allzweckschr.Vz Tg 5,0 X 120

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,68*
€ 16,31*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 43,91*
€ 57,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,92*
€ 68,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,08*
€ 67,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,84*
€ 64,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,37*
€ 62,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,48*
€ 61,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,91*
€ 52,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.