Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 18381456010 Spanplattenschrauben 4.5mm 60mm Innenvielzahn Edelstahl A2 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239033
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     18381456010
EAN/GTIN:
     4009155704876
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
SWG 18381456010 Spanplattenschrauben 4.5mm 60mm Innenvielzahn Edelstahl A2 100St.

Senkkopf, Antrieb TX 20, Edelstahl A2 , Teilgewinde, Karton

Kategorie: Spanplattenschrauben
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.5 mm
Antrieb: Innenvielzahn
Material: Edelstahl
Material-Eigenschaft: A2
Länge (Tiefe): 60 mm
Produkt-Art: Spanplattenschrauben
Inhalt: 100 St.
Hersteller-Nr.: 18381456010
EAN: 4009155704876

Lieferumfang:

100 St. Innenvielzahnschr.Tg A2 4,5 X 60 Fuer Bit Tx 20

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,73*
€ 18,23*
4 Tage
96
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 32,59*
Lager 1039
96
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,39*
€ 54,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,12*
€ 64,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,98*
€ 63,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,78*
€ 59,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,56*
€ 57,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,16*
€ 56,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,39*
€ 48,06
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.