| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910239117 Herst.-Nr.: 1100-0065 EAN/GTIN: 4026434155112 |
| |
|
| | |
| Basi 1100-0065 Fenster- und Türsicherung Weiß Fensterzusatzsicherung für nach innen öffnende Fenster Der Sperrbügel aus Zinkguss verhindert das ungewollte Aufbrechen von Außen Entriegelung mittels hochschieben des Sperrbügels, kein Schlüssel notwendig Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten Material: Zinkdruckguss Die Fenstersicherung FS 65 der Marke BASI dient als effektive Zusatzsicherung der Fenster gegen gewaltsames Aufbrechen von außen. Die Sicherung wird an nach innen öffnenden Fenstern montiert. Der Sperrbügel verhindert, dass ungewollte Öffnen von der Außenseite. Die Fenstersicherung kann an alle Fenster angebracht werden, egal ob Holz-, Metall-, oder Kunststofffenster. Die Entriegelung funktioniert mittels hochschieben des Sperrbügels. Die Lieferung erfolgt inklusive Montagezubehör. Farbe: weiß Produkt-Art: Fenster- und Türsicherung Herstellerfarbe: Weiß Länge (Tiefe): 65 mm Breite: 65 mm Kategorie: Fenster- und Türsicherung Hersteller-Nr.: 1100-0065 EAN: 4026434155112 Lieferumfang: Montagezubehör.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basi, 1100-0065, FS 65 - weiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 9,56* | € 14,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 23,18* | € 31,82* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,90* | € 40,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|