Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 2520-sr Schutzkontaktkupplung Gummi, Thermoplast 250V Schwarz, Rot IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239188
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     2520-sr
EAN/GTIN:
     9003399465260
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
PCE 2520-sr Schutzkontaktkupplung Gummi, Thermoplast 250V Schwarz, Rot IP20

Material (Haube/Kontakträger): TPE/PA6
Schutzkontaktsystem: österr./deutsch
16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP20

Farbe (Haube/Ring): schwarz/rot
Halogenfrei
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)
Schutzart (IP): IP20
Steckrichtung: gerade
Anschlusstechnik: Schraubklemme

Kategorie: Schutzkontaktkupplung
Stecker-Ausführung: gerade
Nennspannung: 250 V
Belastbarkeit (max.): 16 A
Material: Gummi + Thermoplast
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Schutzart: IP20
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 50 mm
Farbe: schwarz + rot
Produkt-Art: Schutzkontaktkupplung
Länge (Tiefe): 112 mm
Hersteller-Nr.: 2520-sr
EAN: 9003399465260

Lieferumfang:

Schutzkontaktkupplung 2520-sr TAURUS2 - Gummi

Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Kupplung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, pce schuko- kupplung gummi, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, PCE, 2520-sr, Taurus2 Vollgummi-Kupplung nat IP20, Schukostecker, Schuko-Stecker, Netzstecker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,09*
4 Tage
11
€ 9,70*
ab € 2,76*
€ 4,12*
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 4,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,78*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,01*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.