Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1892395510 Schnellbauschrauben 55mm Kreuzschlitz Phillips Stahl phosphatiert 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239305
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A724541
EAN/GTIN:
     4009155039565
Suchbegriffe:
SWG
1892395510
SWG 1892395510 Schnellbauschrauben 55mm Kreuzschlitz Phillips Stahl phosphatiert 500St.

Trompetenkopf, Antrieb PH 2, Entspricht EN 14566, Stahl phosphatiert, Hilogewinde, Karton

Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
Kategorie: Schnellbauschrauben
Material-Eigenschaft: phosphatiert
Inhalt: 500 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.9 mm
Material: Stahl
Produkt-Art: Schnellbauschrauben
Länge (Tiefe): 55 mm
Hersteller-Nr.: 1892395510
EAN: 4009155039565

Lieferumfang:

500 St. Gipsfaserplattenschr.Hilogew. 3,9 X 55

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 14,84*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,79*
€ 48,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,87*
€ 58,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,77*
€ 56,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,28*
€ 53,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,42*
€ 51,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,59*
€ 50,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,07158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.