Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Hox 1751620015 Holzschraube 6mm 200mm T-Profil Stahl verzinkt 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239891
Hersteller:
     SWG Schraubenwerk Gaisbach
Herst.-Nr.:
     1751620015
EAN/GTIN:
     4009146479073
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
SWG Hox 1751620015 Holzschraube 6mm 200mm T-Profil Stahl verzinkt 50St.

Energiesparend für Mensch & Maschine schont das Werkzeug
HX-Antrieb (vereint die Vorteile von Kreuzschlitz- & TX-Antrieb)
Senkkopf mit Frästaschen
Unterkopfverstärkung
Teilgewinde mit Schaftfräser
Grobgang- und Einganggewinde
Hochwertig gehärteter Stahl
Gleitbeschichtung
Europäisch Technische Zulassung
(ETA)
Kostenloser HX-Bit in jeder Schraubenpackung

HOX Profischraube - die universelle Profischraube fu?r eine Vielzahl von Anwendungen. Fu?r Möbel-, Laden- und Innenausbau sowie den Dachbereich und Holzbau.
HOX-Antrieb
perfekter Sitz des Bits daraus resultiert eine hohe Lebensdauer des Bits
perfekte Kraftübertragung, somit keine Beschädigung des Kopfes und der Oberfläche (keine Korrosion)
kein Austriebseffekt dadurch stark verbesserter Arbeitskomfort (kein Taumelschlag)
Halteeffekt durch konische Geometrie (Stick-Effekt), das erhöht die Produktivität durch Verarbeitungszeitersparnis
Handelsüblicher TX Bit verwendbar (genannte Vorteile des HOX Bit entfallen)
Senkkopf mit Frästaschen
flächenbündiges Versenken des Schraubenkopfes führt zu einer perfekten Verarbeitungsoptik
geringer Spanaustritt an der Oberfläche, das vermeidet die Beschädigung des Kopfes und der Bauteiloberfläche (keine Korrosion)
geringerer Energie- und Kraftaufwand durch leichtes und sauberes Versenken des Schraubenkopfes
für Holz und Beschläge geeignet
Unterkopfverstärkung
Anwendersicherheit auf Grund höchster Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen
Grobgang- und Eingangsgewinde
bringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge
bis zu 40 % schnellere Verarbeitung
bis zu 30 % höhere Auszugswerte
30° Spitze mit zurückgesetztem zweitem Gewindegang
geringe Spaltkräfte durch Bohreffekt
reduzierte Spaltneigung im Randbereich ermöglicht Randbereichsverschraubungen
extrem schnelles Anbeißen" der Schraube
Schaftfräser (Reibeteil)
weniger Reibung am Schraubenschaft sorgt für eine werkzeugschonende Verarbeitung
geringerer Energie- und Kraftaufwand, da er wie ein Bohrer wirkt
Reduzierung des Eindrehwiderstandes
leichtes Verarbeiten von langen Schrauben

Antrieb: T-Profil
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Inhalt: 50 St.
Länge (Tiefe): 200 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Kategorie: Holzschraube
Kopfform: Senkkopf
Produkt-Art: Holzschraube
Hersteller-Nr.: 1751620015
EAN: 4009146479073

Lieferumfang:

50 St. Innenvielz.VzHoxTg 6,0 X200 Mit Bit H 30

Weitere Suchbegriffe: SWG Hox, 1751620015
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 35,50*
€ 46,07*
3 Tage
466
Frei Haus
ab € 45,18*
€ 59,52*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 82,84*
€ 102,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,44*
€ 121,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,58*
€ 119,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,26*
€ 115,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,54*
€ 113,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,28*
€ 107,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 82,84*
€ 98,58
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.