Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Innensechskantschrauben M8 25mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 40St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240355
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A732141
EAN/GTIN:
     4009146506304
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
SWG Innensechskantschrauben M8 25mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 40St.

Zylinderkopf, Schlüsselweite SW6, entspricht DIN 912, Edelstahl A2 , Karton

Inhalt: 40 St.
DIN-Norm: DIN 912
Kategorie: Innensechskantschrauben
Länge (Tiefe): 25 mm
inkl. Mutter: Nein
Produkt-Art: Innensechskantschrauben
Antrieb: Innensechskant
Material: Edelstahl
Material-Eigenschaft: A2
Gewinde-Maß: M8
EAN: 4009146506304

Lieferumfang:

40 St. Innen-6Kt. Schraube A2 Din 912 8 X 25

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 21,35*
3 Tage
35
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 24,88*
Lager 1039
35
€ 6,99*
ab € 36,78*
€ 48,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,43*
€ 57,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,30*
€ 57,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,86*
€ 53,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,80*
€ 52,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,62*
€ 50,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,9195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.