Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 96128067 Sechskantschrauben M12 80mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 15St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240387
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     96128067
EAN/GTIN:
     4009146506717
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SWG 96128067 Sechskantschrauben M12 80mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 15St.

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW19, entspricht DIN 933, Edelstahl A2 , Karton

Produkt-Art: Sechskantschrauben
Material-Eigenschaft: A2
DIN-Norm: DIN 933
Material: Edelstahl
Inhalt: 15 St.
Antrieb: Außensechskant
Gewinde-Maß: M12
Länge (Tiefe): 80 mm
Kategorie: Sechskantschrauben
Hersteller-Nr.: 96128067
EAN: 4009146506717

Lieferumfang:

15 St. 6Kt.Schrauben A2 Edelstahl Din 933 12 X 80

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,01*
€ 31,48*
3 Tage
33
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 35,75*
Lager 1039
33
pro Paket
€ 6,99*
ab € 50,58*
€ 64,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,66*
€ 76,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,45*
€ 75,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,59*
€ 72,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,96*
€ 70,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,74*
€ 68,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,58*
€ 60,19
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 3,372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.