Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910240461 Herst.-Nr.: sen-mq5 EAN/GTIN: 4250236819969 |
| |
|
| | |
| Joy-it sen-mq5 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi, Arduino Analoger Sensor für natürliche Gase auf Modul (Flüssiggase, LPG, Butan, Methan, Propan usw.) kompatibel zu allen Singleboardcomputern hohe Empfindlichkeit schnelle Reaktionszeit unsensibel für Alkohol und Rauch Dieser analoge Gassensor besitzt ein kleines Heizelement mit einem elektronisch-chemischen Sensor. Er ist für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Es können natürliche Gase ( zum Beispiel: Flüssiggase, LPG, Butan, Methan, Propan ) gemessen werden. Über ein im Modul integriertes Potentiometer können Sie den Schwellenwert nach Ihren Anforderungen einstellen. Das Sensormodul verfügt über eine sehr schnelle Reaktionszeit und eine hohe Empfindlichkeit. Dabei ist es unempfindlich für Alkohol oder Rauch. Kategorie: Sensor-Modul Betriebsspannung max.: 5 V Breite: 20 mm Höhe: 18 mm Länge (Tiefe): 52 mm Anschlüsse intern: Pfostenstecker Anzahl Ausgänge: 2 x Passend für: Raspberry Pi + Arduino Hersteller-Nr.: sen-mq5 EAN: 4250236819969 Messwertbereich 50 - 10'000 ppm Messbare Stoffe Flüssiggase (LPG), Propan, Methan, Butan, andere natürliche Gase, etc. Einsatzbereiche Erkennen von Gaslecks, für Gasalarm, Robotik, Mikrocontrollerprojekte Kompatibel mit Raspberry Pi (mit ADWandler), Arduino, etc. Analoge Ausgabe Auswertung der Messwerte vom Mikrocontroller Digitale Ausgabe (mit Potentiometer) Pins: VCC, GND, AOUT, DOUT Masse Analoger Output Digitaler Output Antwortzeit ? 10 s Wiederherstellungszeit ? 30 s Schleifenspannung ? 24 V DC Lastwiderstand 2 K? Widerstand in sauberer Luft ?4000 k? Empfindlichkeit ? 4(in 1000ppm C4H10). Lieferumfang: Sensormodul
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250236819969, Joy-it, sen-mq5, Sensormodul, Sensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,58* | € 4,92* | | | | Lager 1039 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,27* | € 8,57* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,86* | € 12,87* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 17,86* | € 25,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|