Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9682567 Sechskantschrauben M8 25mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 40St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240496
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9682567
EAN/GTIN:
     4009146506533
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SWG 9682567 Sechskantschrauben M8 25mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 40St.

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW13, entspricht DIN 933, Edelstahl A2 , Karton

Produkt-Art: Sechskantschrauben
Gewinde-Maß: M8
Kategorie: Sechskantschrauben
DIN-Norm: DIN 933
Material: Edelstahl
Material-Eigenschaft: A2
Antrieb: Außensechskant
Länge (Tiefe): 25 mm
Inhalt: 40 St.
Hersteller-Nr.: 9682567
EAN: 4009146506533

Lieferumfang:

40 St. 6Kt.Schrauben A2 Edelstahl Din 933 8 X 25

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 16,61*
4 Tage
64
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 21,69*
Lager 1039
64
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,28*
€ 34,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,13*
€ 40,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,01*
€ 40,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,657* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.