Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG SITOR-Nägel (Ø x L) 6.5mm x 200mm Stahl 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240842
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A735601
EAN/GTIN:
     4009146419574
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Drallnagel
Gewindenagel
SWG SITOR-Nägel (Ø x L) 6.5mm x 200mm Stahl 5kg

SITOR- Nägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet., Stahl blank, Karton

Inhalt: 5 kg
Produkt-Art: SITOR-Nägel
Länge (Tiefe): 200 mm
Material: Stahl
Kategorie: SITOR-Nägel
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.5 mm
EAN: 4009146419574

Lieferumfang:

5 kg Sitor-Naegel Blank 5,0Kg 6,50 X200 Mm.

Weitere Suchbegriffe: Schraubnagel, drallnagel, SWG
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 5,00*
ab € 14,86*
€ 20,66*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 58,68*
€ 76,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 11,736* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.