Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Nägel geriffelt (Ø x L) 3.5mm x 35mm Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241260
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A739451
EAN/GTIN:
     4009155650463
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Ankernägel
Kammnägel
SWG Nägel geriffelt (Ø x L) 3.5mm x 35mm Stahl verzinkt 100St.

Gehärtet, Geeignet für Befestigungen von Hölzern, Lattungen und Verkleidungen auf Untergründen wie Beton oder Mauerwerk., Stahl verzinkt, Karton

Produkt-Art: Nägel
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Besonderheiten: geriffelt
Kategorie: Nägel
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.5 mm
Länge (Tiefe): 35 mm
Inhalt: 100 St.
EAN: 4009155650463

Lieferumfang:

100 St. Stahlnaegel Geriffelt 3,5 X 35

Weitere Suchbegriffe: Rillennägel, Stahlnagel, swg stahlnagel, stahlnagel, SWG
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 4,54*
€ 6,64*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,14*
€ 19,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1414* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.