Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1292140300 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 7/8" Buchse, gerade 3.00m Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910242183
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1292140300
EAN/GTIN:
     4050118088113
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weidmüller 1292140300 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 7/8" Buchse, gerade 3.00m Polzahl: 4 1St.

SAIL-7/8"BG-4-3.0U

Sensor-/Aktor-Leitung. Einseitig offen, 7/8", Buchse, gerade, LED: Nein, PUR, Halogene: Nein, Polzahl: 4, Geschirmt: Nein, 3 m. Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B.: Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Die 7/8" Leitungen dienen üblicherweise zur Leistungsübertragung.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Bauform: Buchse, gerade
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussseite A: Kabel, offenes Ende
Anschlussseite B: 7/8"-Buchse, gerade
Polzahl: 4
Kabellänge: 3.00 m
Mantelmaterial: PUR
Nennspannung: 300 V
Nennstrom: 9 A
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 1.5 mm²
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite: 7/8"
Kabelfarbe: Schwarz
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Verschlussart: Schraub
Temperaturbereich: -30 - +90 °C
Herst.-Teilenr.: 1292140300
Kabel-Durchmesser (Details): 8
Inhalt: 1 St.
Typ: SAIL-7/8"BG-4-3.0U
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Hersteller-Nr.: 1292140300
EAN: 4050118088113

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,05*
€ 33,40*
€ 5,00*
ab € 39,02*
€ 47,56*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,87*
€ 50,38*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,88*
€ 50,74*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 82,78*
€ 98,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.