Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9688067 Sechskantschrauben M8 80mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910242588
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9688067
EAN/GTIN:
     4009146506588
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SWG 9688067 Sechskantschrauben M8 80mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 25St.

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW13, entspricht DIN 933, Edelstahl A2 , Karton

Produkt-Art: Sechskantschrauben
Gewinde-Maß: M8
Material: Edelstahl
Antrieb: Außensechskant
Kategorie: Sechskantschrauben
DIN-Norm: DIN 933
Länge (Tiefe): 80 mm
Inhalt: 25 St.
Material-Eigenschaft: A2
Hersteller-Nr.: 9688067
EAN: 4009146506588

Lieferumfang:

25 St. 6Kt.Schrauben A2 Edelstahl Din 933 8 X 80

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,68*
€ 20,18*
3 Tage
322
Frei Haus
ab € 17,62*
€ 24,91*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 30,53*
€ 40,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,20*
€ 47,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,08*
€ 47,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,32*
€ 43,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,40*
€ 42,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.