Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 5591x0100 Drehdimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Halogenlampe, Glühlampe Weiß (RAL 9016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ehmann
Ehmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910243285
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     5591x0100
EAN/GTIN:
     4012096007609
Suchbegriffe:
Dimmer
ehmann dimmer
dimmer
universal dimmer
Ehmann 5591x0100 Drehdimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Halogenlampe, Glühlampe Weiß (RAL 9016)

Komplettgerät mit Drehknopf und Rahmen
Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter
Geeignet für dimmbare LEDs, LED-Treiber, Filament-LEDs, Glüh- und HV-und NV-Halogenlampen

Der LED Universaldimmer T55.01 ist perfekt geeignet für Einzelplatzlösungen, kann jedoch gleichermaßen in bereits bestehende Schalterprogramme der Größe 55x55 integriert werden. Durch die frei wählbare Einstellung des Dimmprinzips und der Einstellung der min. und max. Helligkeit als Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen wird eine maximale Komatibilität mit fast allen LEDs gewährleistet.Abgesichert ist der Dimmer über einen elektronischen Kurzschluss- und Überlastschutz sowie einen Übertemperaturschutz der nach Auslösung automatisch wieder reaktiviert wird. Durch einen echten Ein-/Aus-Schalter ist die Komplettlösung außerdem stromsparend, da kein Stand-By Verbrauch entsteht.

Für alle dimmbaren LED-Lampen und LED-Treiber, Glüh-/Halogenlampen
LED Universaldimmer mit ISO-gate® Technology – Für ein maximales Leistungsspektrum (bis 400W) und LED Kompatibilität
Silent Technology – Absolut geräuschlose Arbeitsweise
Frei wählbare Einstellung des Dimmprinzips (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt), manuell umschaltbar
Elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz und Übertemperaturschutz mit automatischer Reaktivierung
Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter
Kompatibel mit Schalterprogrammen von Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.
Betätigung: Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter
Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster (Ø 6 mm mit Wellenadapter)
Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr)
Übertemperaturschutz: selbstrückstellender Temperaturschalter
Kurzschluss/Überlastschutz: elektronisch

Produkt-Art: Drehdimmer
Betriebsspannung: 230 V
Anschluss-Leistung (min.): 3 W
Anschluss-Leistung (max.): 220 W
Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe + Halogenlampe + Glühlampe
Schaltleistung (LED-Lampe): 100 W
Schaltleistung (Glühlampe): 220 W
Schaltleistung (Halogenlampe): 220 W
Wellen-Ø: 4 mm
Herstellerfarbe: Weiß (RAL 9016)
Ähnlich RAL: 9016
Breite: 55 mm
Farbe: weiß
Kategorie: Drehdimmer
Länge (Tiefe): 55 mm
Hersteller-Nr.: 5591x0100
EAN: 4012096007609

Lieferumfang:

Dimmeinsatz · 55x55mm Zentralplatte · Drehknopf · Einfachrahmen · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Ehmann, 5591x0100, T55.01 mit Abdeckung, Dimmerschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,70*
€ 64,88*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 48,25*
€ 64,89*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 91,95*
€ 117,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.