Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack WAGO 2060-1421/998-404 Federkraftklemmblock 0.75mm² Polzahl (num) 1 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910243882
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2060-1421/998-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
wago leiterplattenklemme 1 polig
leiterplattenklemmen wago
10er Pack WAGO 2060-1421/998-404 Federkraftklemmblock 0.75mm² Polzahl (num) 1 Schwarz

Inhalt 1 St.

Kategorie: Federkraftklemmblock
Besonderheiten: mit CAGE CLAMP® + mit Betätigungsdrücker
RM: 4 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 1
Polzahl: 1
Serie: 2060
Abisolierlänge (min.): 6 mm
Abisolierlänge (max.): 7 mm
Anschluss: Federklemme + Print
Nennstrom: 9 A
Querschnitt flexibel (min.): 0.20 mm²
Querschnitt starr (min.): 0.20 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 0.75 mm²
Querschnitt starr (max.): 0.75 mm²
AWG min.: 24
AWG max.: 18
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial: Cu-Legierung, verzinnt
Herstellerfarbe: Schwarz
Drahtschutz: Ja
Breite: 11.70 mm
Nennspannung: 160 V
Typ: 2060-1421/998-404
Inhalt: 1 St.
Typ: Serie 2060
Industrieverpackung: Ja
Farbe: schwarz
Höhe: 6.90 mm
Länge (Tiefe): 3.90 mm
Herst.-Teilenr.: 2060-1421/998-404
Produkt-Art: Federkraftklemmblock
Hersteller-Nr.: 2060-1421/998-404
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, WAGO, 2060-1421/998-404, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen, Schraubklemmen, Federkraftklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,48*
2 Tage
1362
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,50*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,71*
€ 7,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,471* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.