Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC SILICONE STIFT Silikonstift 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC
CRC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244754
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     33029-AB
EAN/GTIN:
     5412386067457
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
crc silicone
silicon
CRC SILICONE STIFT Silikonstift 50ml

Silikonöl-Stift mit Dosierschwamm. Schützt und pflegt Gummi in Fahrzeugen oder zu Hause. Das hochwertige Silikonöl vermeidet Festfrieren von Gummi im Winter und Aushärtung und Versprödung im Sommer.

Schützt Gummi vor Witterungseinflüssen · Vermeidet Festfrieren im Winter und Aushärtung im Sommer · Einfache Anwendung Anwendungen · Tür- und Kofferraumdichtungen von Fahrzeugen · Fensterdichtungen · Gleitführungen von elektrischen Fensterhebern.

Inhalt: 50 ml
Füllmenge: 50 ml
Signalwort: Gefahr
Produkt-Art: Silikonöl
Kategorie: Silikonöl
Hersteller-Nr.: 33029-AB
EAN: 5412386067457

Weitere Suchbegriffe: silicon 50ml, 5412386067457, CRC, 33029-AB, SILICONE STIFT, chemie, schmierfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,05 Liter (ab € 312,80* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.