Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075124691 LED EEK D (A - G) B22d Glühlampenform 11W Warmweiß (Ø x L) 60.0mm x 104.0mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244801
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075124684
EAN/GTIN:
     4058075124684
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
Birnenlampe
OSRAM 4058075124691 LED EEK D (A - G) B22d Glühlampenform 11W Warmweiß (Ø x L) 60.0mm x 104.0mm 1St.

OSRAM LED Star Classic A, Sockel: B22d, Nicht Dimmbar, Warmweiß, Ersetzt eine herkömmliche 100 Watt Lampe, Matt

LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"""Filament"""-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Sehr geringer Energieverbrauch. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.

Kategorie: LED
Sockel: B22d
Lichtstrom pro Lichtquelle: 1521 lm
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 - 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 10000 h
Schaltungen: 100000
Betriebsspannung: 230
Stromaufnahme: B22d
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 60.0 mm
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 11 W
Bemessungs-Lichtstrom: 1521 lm
Gewicht: 31 g
Max. Temperatur: -20 °C
Lichtfarbe (min.): 2700 K
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Bemessungs-Leistung: 11 W
Temperaturbereich: 40 - -20 °C
Länge (Tiefe): 104.0 mm
Produkt-Art: LED
Abstrahlwinkel: 300 °
Bauform: Glühlampenform
Bemessungs-Lebensdauer: 10000 h
Lichtfarbe (max.): 2700 K
Min. Temperatur: 40 °C
Farbkennung: 827
Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch: 11 kWh/1000h
Hersteller-Nr.: 4058075124691
EAN: 4058075124684
Modell: 4058075124691 (LED Retrofit CLASSIC A 100 11 W/2700K B22d)
Energieverbrauch: 11 kWh/1000h
Hersteller: OSRAM

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, led birne 2700kelvin, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, 4058075124691, OSRAM, LED Retrofit CLASSIC A 100 11 W/2700K B22d, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,26*
€ 10,99*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 16,06*
€ 23,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.