Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075269873 LED EEK E (A - G) E27 Globeform 6.5W Warmweiß (Ø x L) 124mm x 168mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244821
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075269866
EAN/GTIN:
     4058075269866
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
OSRAM 4058075269873 LED EEK E (A - G) E27 Globeform 6.5W Warmweiß (Ø x L) 124mm x 168mm 1St.

OSRAM LED Star Classic Globe, Sockel: E27, Nicht Dimmbar, Warmweiß, Ersetzt eine herkömmliche 60 Watt Lampe, Matt

LED-Lampen, klassische Ballform. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Energieeffizienzklasse: A++. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glühlampe. Lampen mit innovativer LED-"""Filament"""-Technologie. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 - 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 100000
Betriebsspannung: 230
Stromaufnahme: E27
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 124 mm
Inhalt: 1 St.
Lichtfarbe (max.): 2700 K
Min. Temperatur: 40 °C
Farbkennung: 827
Leistung (Details): 6.5 W
Bemessungs-Lichtstrom: 806 lm
Gewicht: 100 g
Max. Temperatur: -20 °C
Lichtfarbe (min.): 2700 K
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Bemessungs-Leistung: 7 W
Temperaturbereich: 40 - -20 °C
Länge (Tiefe): 168 mm
Produkt-Art: LED
Abstrahlwinkel: 300 °
Bauform: Globeform
Bemessungs-Lebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: 7 kWh/1000h
Hersteller-Nr.: 4058075269873
EAN: 4058075269866
Modell: 4058075269873 (LED Retrofit CLASSIC GLOBE 60 6.5 W/2700K E27)
Energieverbrauch: 7 kWh/1000h
Hersteller: OSRAM

Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, e27 globelampe osram, led globelampe, osram globeform, 4058075269873, OSRAM, LED Retrofit CLASSIC GLOBE 60 6.5 W/2700K E27, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,46*
Lager 1039
36
€ 6,99*
ab € 12,14*
€ 17,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.