Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075819290 LED EEK E (A - G) E27 Glühlampenform 6W Warmweiß (Ø x L) 60.0mm x 105.0mm 3St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244832
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075819290
EAN/GTIN:
     4058075819290
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Klar
OSRAM 4058075819290 LED EEK E (A - G) E27 Glühlampenform 6W Warmweiß (Ø x L) 60.0mm x 105.0mm 3St.

OSRAM LED Base Classic A, in Kolbenform mit E27-Sockel, Nicht Dimmbar, Ersetzt 60 Watt, Filamentstil Klar, Warmweiß - 2700 Kelvin, 3er-Pack

LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Sockel: E27, B22d. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65).

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 10000 h
Schaltungen: 100000
Betriebsspannung: 230 V
Stromaufnahme: E27
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 60.0 mm
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -20 - 40 °C
Max. Temperatur: 40 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Länge (Tiefe): 105.0 mm
Farbkennung: 827
Gewicht: 31 g
Produkt-Art: LED
Ersatz für: 60 W
Bauform: Glühlampenform
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Abstrahlwinkel: 320 °
Bemessungs-Lebensdauer: 10000 h
Leistung (Details): 6 W
Bemessungs-Lichtstrom: 806 lm
Bemessungs-Leistung: 6 W
Energieverbrauch: 7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse: E
Hersteller-Nr.: 4058075819290
EAN: 4058075819290
Hersteller: OSRAM
Energieverbrauch: 7 kWh/1000h
Modell: 4058075819290 (BASECLA60 7W/82)

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 9,96*
3 Tage
11
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 9,97*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 10,05*
Lager 1039
31
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,42*
€ 16,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,80667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.