Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075293496 LED EEK F (A - G) E14 Tropfenform 5W Warmweiß (Ø x L) 45.0mm x 78.0mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244838
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075293496
EAN/GTIN:
     4058075293496
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
OSRAM 4058075293496 LED EEK F (A - G) E14 Tropfenform 5W Warmweiß (Ø x L) 45.0mm x 78.0mm 1St.

OSRAM LED Vintage Edition 1906, Sockel: E14, Nicht Dimmbar, Warmweiß, Filament Gold

LED-Lampen, Vintage-Edition. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Quecksilberfreie Lampen. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Lampen mit innovativer LED-"""Filament"""-Technologie. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.

Kategorie: LED
Sockel: E14
Lichtstrom pro Lichtquelle: 420 lm
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2400 K
Lichtfarben-Bereich: 2400 - 2400 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 100000
Betriebsspannung: 230
Stromaufnahme: E14
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 45.0 mm
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 5 W
Bemessungs-Lichtstrom: 420 lm
Max. Temperatur: -20 °C
Gewicht: 18 g
Lichtfarbe (min.): 2400 K
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Bemessungs-Leistung: 5 W
Temperaturbereich: 40 - -20 °C
Länge (Tiefe): 78.0 mm
Produkt-Art: LED
Abstrahlwinkel: 320 °
Bauform: Tropfenform
Bemessungs-Lebensdauer: 15000 h
Lichtfarbe (max.): 2400 K
Min. Temperatur: 40 °C
Farbkennung: 824
Energieeffizienzklasse: F
Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
Hersteller-Nr.: 4058075293496
EAN: 4058075293496
Modell: 4058075293496 (1906LEDCP364,5W)
Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
Hersteller: OSRAM

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 4,27*
6
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 4,89*
11 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 5,33*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,34*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 8,38*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.