Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075293229 LED EEK G (A - G) E14 Kerzenform 2W Warmweiß (Ø x L) 35.0mm x 121.0mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244853
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     A783782
EAN/GTIN:
     4058075293229
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
OSRAM 4058075293229 LED EEK G (A - G) E14 Kerzenform 2W Warmweiß (Ø x L) 35.0mm x 121.0mm 1St.

OSRAM LED Vintage Edition 1906, Sockel: E14, Nicht Dimmbar, Warmweiß, Filament Gold

LED-Lampen, Vintage-Edition. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Quecksilberfreie Lampen. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Lampen mit innovativer LED-"""Filament"""-Technologie. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.

Kategorie: LED
Sockel: E14
Lichtstrom pro Lichtquelle: 120 lm
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2400 K
Lichtfarben-Bereich: 2400 - 2400 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 100000
Betriebsspannung: 230
Stromaufnahme: E14
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 35.0 mm
Inhalt: 1 St.
Bemessungs-Lichtstrom: 120 lm
Max. Temperatur: -20 °C
Gewicht: 15 g
Lichtfarbe (min.): 2400 K
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Bemessungs-Leistung: 2 W
Temperaturbereich: 40 - -20 °C
Länge (Tiefe): 121.0 mm
Produkt-Art: LED
Abstrahlwinkel: 300 °
Bauform: Kerzenform
Bemessungs-Lebensdauer: 15000 h
Lichtfarbe (max.): 2400 K
Min. Temperatur: 40 °C
Farbkennung: 824
Leistung (Details): 2 W
Energieeffizienzklasse: G
Energieverbrauch: 2 kWh/1000h
Hersteller-Nr.: 4058075293229
EAN: 4058075293229
Modell: 4058075293229 (1906LCBA12 1,5W)
Energieverbrauch: 2 kWh/1000h
Hersteller: OSRAM

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,10*
11 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 4,46*
3 Tage
10
1
€ 7,50*
ab € 2,70*
€ 4,59*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 8,81*
€ 11,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.