Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075269927 LED EEK G (A - G) E27 Globeform 5W Warmweiß (Ø x L) 200.0mm x 283.0mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244866
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075269927
EAN/GTIN:
     4058075269927
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
OSRAM 4058075269927 LED EEK G (A - G) E27 Globeform 5W Warmweiß (Ø x L) 200.0mm x 283.0mm 1St.

OSRAM LED Vintage Edition 1906, Sockel: E27, Nicht Dimmbar, Warmweiß, Rauchglas Optik

LED-Lampen, Vintage-Edition. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Quecksilberfreie Lampen. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Lampen mit innovativer LED-"""Filament"""-Technologie. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 110 lm
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 1800 K
Lichtfarben-Bereich: 1800 - 1800 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 100000
Betriebsspannung: 230
Stromaufnahme: E27
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 200.0 mm
Inhalt: 1 St.
Bemessungs-Lichtstrom: 110 lm
Max. Temperatur: -20 °C
Gewicht: 280 g
Lichtfarbe (min.): 1800 K
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Bemessungs-Leistung: 5 W
Temperaturbereich: 40 - -20 °C
Ersatz für: 12 W
Länge (Tiefe): 283.0 mm
Produkt-Art: LED
Abstrahlwinkel: 330 °
Bauform: Globeform
Bemessungs-Lebensdauer: 15000 h
Lichtfarbe (max.): 1800 K
Min. Temperatur: 40 °C
Farbkennung: 818
Leistung (Details): 5 W
Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzklasse: G
Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
Hersteller-Nr.: 4058075269927
EAN: 4058075269927
Modell: 4058075269927 (1906LEDBGLB 5W/)
Energieeffizienzklasse: G (A - G)
Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
Hersteller: OSRAM

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,41*
€ 25,06*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 17,51*
€ 25,08*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 25,70*
€ 25,70*
3 Tage
6
1
€ 7,50*
ab € 21,67*
€ 29,37*
Lager 1039
6
1
€ 6,99*
ab € 31,58*
€ 41,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.