Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075270046 LED EEK G (A - G) E27 Globeform 4W Warmweiß (Ø x L) 200.0mm x 287mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244868
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075270046
EAN/GTIN:
     4058075270046
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
OSRAM 4058075270046 LED EEK G (A - G) E27 Globeform 4W Warmweiß (Ø x L) 200.0mm x 287mm 1St.

OSRAM LED Vintage Edition 1906, Sockel: E27, Dimmbar, Warmweiß, Rauchglas Optik

LED-Lampen, Vintage-Edition. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Quecksilberfreie Lampen. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Lampen mit innovativer LED-"""Filament"""-Technologie. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 110 lm
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 1800 K
Lichtfarben-Bereich: 1800 - 1800 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 100000
Betriebsspannung: 230
Stromaufnahme: E27
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 200.0 mm
Inhalt: 1 St.
Bemessungs-Lichtstrom: 150 lm
Max. Temperatur: -20 °C
Gewicht: 275 g
Lichtfarbe (min.): 1800 K
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Bemessungs-Leistung: 5 W
Temperaturbereich: 40 - -20 °C
Ersatz für: 12 W
Länge (Tiefe): 287 mm
Produkt-Art: LED
Abstrahlwinkel: 340 °
Bauform: Globeform
Bemessungs-Lebensdauer: 15000 h
Lichtfarbe (max.): 1800 K
Min. Temperatur: 40 °C
Farbkennung: 818
Leistung (Details): 4 W
Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzklasse: G
Energieverbrauch: 4 kWh/1000h
Hersteller-Nr.: 4058075270046
EAN: 4058075270046
Modell: 4058075270046 (1906LEDBGLBD 5W)
Energieeffizienzklasse: G (A - G)
Energieverbrauch: 4 kWh/1000h
Hersteller: OSRAM

Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, e27 globelampe osram, led globelampe, osram globeform, 4058075270053, OSRAM, 4058075270046, 1906LEDBGLBD 5W, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 17,79*
€ 25,42*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 19,65*
€ 26,41*
1
€ 4,00*
ab € 20,69*
€ 28,13*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 28,58*
€ 28,58*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 38,25*
€ 49,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.