Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE PLANON Round L 4058075266940 LED-Deckenleuchte Weiß 28W Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE
LEDVANCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910245104
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     A788832
EAN/GTIN:
     4058075266940
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LEDVANCE PLANON Round L 4058075266940 LED-Deckenleuchte Weiß 28W Kaltweiß

LEDVANCE LED Panel-Leuchte, Leuchte für Innenanwendungen, Kaltweiß, Länge: 40x40 cm, Planon Round

Runde Panelleuchten für Wand- und Deckenanbau. Produkteigenschaften: Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik. Verfügbar mit 400 oder 600 mm Durchmesser. Verfügbar mit Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K. Aluminiumgehäuse, opalem Polystyrol-Diffuser. Produktvorteile: Homogene Lichtverteilung. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Dekorative Wohnbeleuchtung. Wand- und Deckenanbau. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Treiber inbegriffen.

Kategorie: LED-Deckenleuchte
Bauform: Rund
Energieverbrauch: 28 kWh/1000h
Betriebsspannung: 230
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Kaltweiß
Lichtstrom Gesamt: 2550 lm
Schutzklasse: II
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Aluminium
Gewicht: 1670.00 g
Leistung (Details): 28 W
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 400.0 mm
Produkt-Art: LED-Deckenleuchte
Länge (Tiefe): 40.0 mm
Farbe: weiß
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller-Nr.: 4058075266940
EAN: 4058075266940
Hersteller: LEDVANCE
Modell: 4058075266940 (PLANON Round L)
Energieverbrauch: 28 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, ledvance anbaudeckenleuchte, deckenanbauleuchte, 4058075266957, LEDVANCE, 4058075266940, PLANON Round L, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe, A0-37
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 55,25*
€ 72,73*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,89*
€ 152,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.