Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Flat Style One Aktive DVB-T/T2 Flachantenne Innenbereich Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oehlbach
Oehlbach
Artikel-Nr.:
     1039H-940910245126
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     17208
EAN/GTIN:
     4003635172087
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
TV-Antenne
oehlbach dvb-t antenne
dvb-t antenne
Oehlbach Flat Style One Aktive DVB-T/T2 Flachantenne Innenbereich Schwarz

Antenne mit extrem rauscharmen Empfangsteil
DVB-T2 kompatibel
Optimierter Empfang für aktuelle DVB-T2 HD Programme
Vielfältige Aufstellungsmöglichkeiten und Wandmontage möglich
Full HD Video
24 Karat vergoldete Kontakte

Die Oehlbach Flat Style One wurde entwickelt um einen scharfen und klaren Empfang von digitalen Signalen zu ermöglichen. Die Entwicklungsabteilung von Oehlbach hat eine Antenne entworfen, die aktuelle Technologie mit außergewöhnlichem Design verbindet. Die Flat Style One ist innerhalb von Minuten installiert und einfach zu bedienen. Die Antenne bietet ein speziell entwickeltes Empfangssystem, welches Signale in einem Winkelbereich von 360° erfasst (horizontale und vertikale Signale). Somit muss nach einmaliger Installation keine Positionsänderung durchgeführt werden.

Anschlussstecker: Ja
Einsatzort: Innenbereich
Farbe: schwarz
Kategorie: Aktive DVB-T/T2 Flachantenne
Empfang: DVB-T (Antenne) + DVB-T2 (Antenne)
Gewicht: 432 g
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 200 mm
Produkt-Art: Aktive DVB-T/T2 Flachantenne
Ausführung: Flachantenne
Länge (Tiefe): 20 mm
Breite: 280 mm
Frequenzbereich: 174 - 230 MHz + 470 - 790 MHz
Hersteller-Nr.: 17208
EAN: 4003635172087
Ausgangs-Impedanz: 75 Ohm

Lieferumfang:

Oehlbach Flat Style One DVB-T2 Antenne, Schwarz + 1,8m Antennen-Kabel + Standfuß aus Metall + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4003635172087, Oehlbach, 17208, Flat Style One, DVBT, fernsehantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.