Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE CK1718 Funk Wecker Weiß-Gelb Fluoreszierend Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADE
ADE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910245682
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     A795562
EAN/GTIN:
     4260336178347
Suchbegriffe:
4260336178347
ADE
CK1718
Wake-Up Light
ADE CK1718 Funk Wecker Weiß-Gelb Fluoreszierend Zahlen

Stimmungsbeleuchtung in 7 Farben
6 Naturklängen
Sonnen- und Mondaufgangssimulation
Einstellbarer Sleeptimer
Schlummerfunktion
Sonnenaufgangsfunktion

Jeden Tag von der Sonne geküsst aufwachen: Das Wake-up Light von ADE zaubert Urlaubsfeeling in den morgendlichen Alltag. Der digitale Lichtwecker simuliert den Sonnenaufgang und bereitet damit der Tiefschlaf-Phase schon vor dem Aufwachen ein sanftes Ende. Dabei nimmt die Lichtintensität stufenweise über 30 Minuten zu. Erst nach der Lichtphase ertönt der Weckton ? ein klassicher Weck-Alarm oder 6 Naturklänge stehen zur Wahl. Wer lieber mit Musik erwacht, aktiviert das integrierte Radio und lässt sich vom Lieblingssender wecken ? Lautstärkeregler und Schlummerfunktion inklusive. Das sonnige Wake-up Light hat noch mehr zu bieten: Als Stimmungslicht leuchtet es in sieben verschiedenen Farben, je nach Wunsch mit mehr oder weniger Intensität. Als farbneutrales Leselicht ersetzt es die Nachttischlampe. Zum Einschlafen kann der Sleep-Timer für Radio oder Beleuchtu ng auf 15, 30, 45 oder 60 Minuten eingestellt werden. Das LED Display ist sowohl mit vier Helligkeitsstufen und einer Lichttaste ausgestattet. Im Display (51 x 36 mm) werden Uhrzeit, Weckzeit, Datum und Wochentag angezeigt. Die Bedienung des digitalen Lichtweckers erfolgt per Sensor-Touch und Drucktasten. Der Korpus des Weckers ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff und misst 170 x 160 x 124 mm (B x H x T). Die Anlieferung erfolgt inkl. USB Kabel mit Netzteil und 3 Batterien 1,5 V AA. ...weniger anzeigen

Funktionen: Farbige Anzeige + Datum
Breite: 170 mm
Fluoreszierend: Zahlen
Kategorie: Wecker
Gehäusefarbe: Weiß-Gelb
Gehäusematerial: ABS Kunststoff
Höhe: 160 mm
Produkt-Art: Wecker
Länge (Tiefe): 124 mm
Anzeige: digital
Ausführung: Funk
Hersteller-Nr.: CK1718
EAN: 4260336178347

Weitere Suchbegriffe: Digitaluhr, Funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.